マイクロドリル 標準 タイプN 301

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(Φmm)0.19 注文コード51277417 品番301 0.190
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は刃径など221種類から選べます 他の種類を見る

小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。

用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工 材質粉末ハイス 全長(mm)25 溝長(mm)1.1 シャンク径(Φmm)1 刃径(Φmm)0.19 コーティングなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする