グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51280235
品番
3023 18.000
参考基準価格(税別)
¥41,620
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。
用途
一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工
材質
超硬
刃数
4枚刃
全長L(mm)
150
柄径(Φmm)
d:18
刃径D(Φmm)
18
刃長l(mm)
65
コーナー面取幅C(mm)
0.15