グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 不等リード RF100A 3472
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51280558
品番
3472 5.000
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
アルミの高速加工に最適な不等リード3枚刃エンドミルです。
用途
アルミニウム合金の加工
材質
超硬
刃数
3枚刃
全長L(mm)
57
柄径(Φmm)
d:6
刃径D(Φmm)
5
刃長l(mm)
13
首下長l1(mm)
18
首径d1(Φmm)
4.8
コーナー面取幅C(mm)
0.05