アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 不等リード RF100A 3472

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51280576 品番 3472 8.000
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アルミの高速加工に最適な不等リード3枚刃エンドミルです。

用途アルミニウム合金の加工 材質超硬 刃数3枚刃 全長L(mm)63 柄径(Φmm)d:8 刃径D(Φmm)8 刃長l(mm)19 首下長l1(mm)26 首径d1(Φmm)7.7 コーナー面取幅C(mm)0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする