グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 不等リード RF100A 3472
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51280585
品番
3472 12.000
参考基準価格(税別)
¥10,060
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
アルミの高速加工に最適な不等リード3枚刃エンドミルです。
用途
アルミニウム合金の加工
材質
超硬
刃数
3枚刃
全長L(mm)
83
柄径(Φmm)
d:12
刃径D(Φmm)
12
刃長l(mm)
26
首下長l1(mm)
36
首径d1(Φmm)
11.5
コーナー面取幅C(mm)
0.12