グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
アルミ用 高能率 スクエアエンドミル ロングネック 3枚刃 不等リード RF100A 3473
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51280698
品番
3473 6.000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,730
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミの高速加工に最適な不等リード3枚刃エンドミルです。
用途
アルミニウム合金の加工
材質
超硬
刃数
3枚刃
全長L(mm)
65
柄径(Φmm)
d:6
刃径D(Φmm)
6
刃長l(mm)
13
首下長l1(mm)
28
首径d1(Φmm)
5.7
コーナー面取幅C(mm)
0.06