グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
アルミ用 高能率 スクエアエンドミル ロングネック 3枚刃 不等リード RF100A 3473
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51280716
品番
3473 10.000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,040
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミの高速加工に最適な不等リード3枚刃エンドミルです。
用途
アルミニウム合金の加工
材質
超硬
刃数
3枚刃
全長L(mm)
80
柄径(Φmm)
d:10
刃径D(Φmm)
10
刃長l(mm)
22
首下長l1(mm)
38
首径d1(Φmm)
9.5
コーナー面取幅C(mm)
0.1