アルミ用 高能率ラフィングエンドミル レギュラ 3枚刃 不等リード フラットピッチ RF100 A/WF 3468

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51280777 品番 3468 20.000
参考基準価格(税別)¥42,740 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

アルミの高速粗加工に最適です。

用途アルミニウム合金の加工 材質超硬 刃数3枚刃 全長L(mm)104 柄径(Φmm)d:20 刃径D(Φmm)20 刃長l(mm)38 首下長l1(mm)52 首径d1(Φmm)19.5 コーナー面取幅C(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする