グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ラフィング超硬エンドミル
アルミ用 高能率ラフィングエンドミル ロングネック 3枚刃 不等リード フラットピッチ RF100 A/WF 3470
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51280804
品番
3470 8.000
参考基準価格(税別)
¥10,970
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
アルミの高速粗加工に最適です。
用途
アルミニウム合金の加工
材質
超硬
刃数
3枚刃
全長L(mm)
75
柄径(Φmm)
d:8
刃径D(Φmm)
8
刃長l(mm)
19
首下長l1(mm)
38
首径d1(Φmm)
7.7
コーナー面取幅C(mm)
0.3