グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ラフィング超硬エンドミル
アルミ用 高能率ラフィングエンドミル ロングネック 3枚刃 不等リード フラットピッチ RF100 A/WF 3470
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51280838
品番
3470 20.000
参考基準価格(税別)
¥46,790
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
アルミの高速粗加工に最適です。
用途
アルミニウム合金の加工
材質
超硬
刃数
3枚刃
全長L(mm)
126
柄径(Φmm)
d:20
刃径D(Φmm)
20
刃長l(mm)
38
首下長l1(mm)
74
首径d1(Φmm)
19.5
コーナー面取幅C(mm)
0.5