アルミ用 高能率 スクエアエンドミル ロングネック 3枚刃 不等リード RF100A 3473

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51280856 品番3473 12.000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アルミの高速加工に最適な不等リード3枚刃エンドミルです。

用途アルミニウム合金の加工 材質超硬 刃数3枚刃 全長L(mm)93 柄径(Φmm)d:12 刃径D(Φmm)12 刃長l(mm)26 首下長l1(mm)46 首径d1(Φmm)11.5 コーナー面取幅C(mm)0.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする