アルミ用 高能率ラフィングエンドミル レギュラ 3枚刃 不等リード フラットピッチ RF100 A/WF 3468

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51280865 品番 3468 6.000
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

アルミの高速粗加工に最適です。

用途アルミニウム合金の加工 材質超硬 刃数3枚刃 全長L(mm)57 柄径(Φmm)d:6 刃径D(Φmm)6 刃長l(mm)13 首下長l1(mm)20 首径d1(Φmm)5.7 コーナー面取幅C(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする