調理衣 レディス 長袖

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51280924 品番 1-091
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

清潔感があって好感度の高い、優しい印象の調理衣を揃えました。

白/紺 サイズL 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)105 肩幅(cm)40 袖丈(cm)54 着丈(cm)73 機能抗菌加工(○157対応) 素材ポプリン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51280967
2021-07-23
用途:
妻の仕事着として購入
大音工匠 様 (サービス業)

カミさんの仕事着として購入先を探しておりました。某有名ショッピングサイト数件にて価格に懸念あり、「モノタロウ」にもあるか?と検索したところ、安価にて購入する事が出来て、大変満足しております。これで、夫婦共々「モノタロウ」のお世話になる事となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする