ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)55 注文コード51281294 品番2498 3.800
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は全長L・内容量など78種類から選べます 他の種類を見る

溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。

用途快削鋼の加工 材質コバルトハイス 全長L(mm)55 溝長l(mm)22 直径D(Φmm)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする