ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)49 注文コード51281705 品番2461 3.100
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は全長L・内容量など87種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。

用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工 材質コバルトハイス 全長L(mm)49 溝長l(mm)18 直径D(Φmm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする