グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
52
注文コード
51281757
品番
2461 3.600
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
全長L・内容量
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途
合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工
材質
コバルトハイス
全長L(mm)
52
溝長l(mm)
20
直径D(Φmm)
3.6