住商モンブラン
調理衣 メンズ 長袖 ゴム入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51282026
品番
1-603
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
襟のデザインと袖丈で選べる豊富なバリエーション。
色
白
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
107
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
73
機能
抗菌加工(○157対応)
素材
ポプリン