グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクドリル レギュラ P2000 2047
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51282299
品番
2047 3.200
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
独自のウェーブ刃型を採用した汎用性の高いドリルです。
用途
構造用鋼、炭素鋼、合金鋼の加工
材質
コバルトハイス
全長(mm)
200
全長L(mm)
65
溝長l(mm)
36
直径D(Φmm)
3.2