ストレートシャンクドリル レギュラ P2000 2047

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)80 注文コード51282369 品番2047 4.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は全長L・内容量など96種類から選べます 他の種類を見る

独自のウェーブ刃型を採用した汎用性の高いドリルです。

用途構造用鋼、炭素鋼、合金鋼の加工 材質コバルトハイス 全長(mm)200 全長L(mm)80 溝長l(mm)47 直径D(Φmm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする