グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクドリル レギュラ P2000 2047
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
80
注文コード
51282378
品番
2047 4.400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
全長L・内容量
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
独自のウェーブ刃型を採用した汎用性の高いドリルです。
用途
構造用鋼、炭素鋼、合金鋼の加工
材質
コバルトハイス
全長(mm)
200
全長L(mm)
80
溝長l(mm)
47
直径D(Φmm)
4.4