グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの ハイス鉄工用ドリル
ストレートシャンクドリル レギュラ P2000 2047
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
133
注文コード
51282816
品番
2047 9.800
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
全長L・内容量
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
独自のウェーブ刃型を採用した汎用性の高いドリルです。
用途
構造用鋼、炭素鋼、合金鋼の加工
材質
コバルトハイス
全長(mm)
200
全長L(mm)
133
溝長l(mm)
87
直径D(Φmm)
9.8