グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの ハイス鉄工用ドリル
ストレートシャンクドリル レギュラ P2000 2047
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
142
注文コード
51282877
品番
2047 11.500
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
全長L・内容量
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
独自のウェーブ刃型を採用した汎用性の高いドリルです。
用途
構造用鋼、炭素鋼、合金鋼の加工
材質
コバルトハイス
全長(mm)
200
全長L(mm)
142
溝長l(mm)
94
直径D(Φmm)
11.5