住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
調理シャツ 男女兼用 7分袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
茶
サイズ
M
注文コード
51284476
品番
2-239
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
色・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
深みのある色合いだから、カラーシャツでも落ち着いた雰囲気。
色
茶
サイズ
M
仕様
裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
70
素材
タッサー