住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 和風シャツ(作務衣・甚平)
和風シャツ男女兼用七分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51285282
品番
2-391
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
和の趣を引き立てる格子の絣柄は、麻と綿の二重構造糸ならではの爽やかな着ごこち
色
黒/ベージュ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル50、綿40、麻10
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
75
素材
スラブポプリン