ボンド商事
ボンド商事の 建築用テープ
ボンド商事の 気密・防水テープ
BD片面気密防水テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50mm×20m)
注文コード
51286438
品番
BTKB-S50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途
透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。
幅(mm)
50
色
黒
長さ(m)
20m
基材
PETクロス
テープ厚さ(mm)
0.165
粘着剤
アクリル系
主な用途
固定・補修
粘着力(N/25mm)
25(実測値)
特性
片面/気密/強力/防水