ボンド商事
ボンド商事の 建築用テープ
ボンド商事の 気密・防水テープ
BD両面気密防水テープ ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50mm×20m)
注文コード
51286447
品番
BTKB-D50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途
透湿防水シート固定。
幅(mm)
50
色
黒
長さ(m)
20m
基材
PETクロス
ケース入数
30巻
テープ厚さ(mm)
0.175
粘着剤
アクリル系
主な用途
固定
粘着力(N/25mm)
【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)
特性
両面/気密/強力/防水