阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の ガス溶断・溶接用火口
大型1号溶接火口 アセチレン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51286508
品番
WT-03 AC#250
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
大型1号溶接器用の火口です。
アセチレン用です。
ねじ寸法
M12×1.25
板厚(mm)
作業:2.5〜3.2
使用ガス
アセチレン用
ガス消費量(L/h)
酸素:275、アセチレン:250
酸素圧力(MPa)
0.3
火口番号
250
圧力(MPa)
アセチレン:0.03