阪口製作所
中吹火口 プロパン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
板厚(mm)
作業:2.0~2.3
作業:1.4~2.0
作業:2.0~2.3
作業:3.0~4.0
作業:4.0~5.0
作業:5.0~6.0
作業:6.0~7.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51286894
品番
WT-02 LP#200
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
中型溶接器用の火口です。
プロパン用です。
ねじ寸法
M8×1.0
板厚(mm)
作業:2.0~2.3
使用ガス
プロパン用
ガス消費量(L/h)
プロパン:200、酸素:800
酸素圧力(MPa)
0.4
火口番号
200
圧力(MPa)
プロパン:0.02