曜日別特売
71136 刷毛型モップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 51286964

 

71136 刷毛型モップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 51286964
71136 刷毛型モップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 51286964

刷毛型モップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5本)注文コード51286964品番71136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。
柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。
スタンダードタイプです。
程よい硬さとしなやかさを兼ね備えており、布製モップに比べフランジの内側など狭い箇所の作業に適しています。

用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510
関連資料:(0.91MB)
注意
※刷毛型モップの使用にはスパーク対策機種「スーパーステンブライト」をお使い下さい。
※適応する機種以外で刷毛型モップを使用された場合や推奨以上のパワーで作業された場合スパークの発生、スパーク痕の発生の可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする