HS01-32010 人肌のゲルシート 片面非粘着 エクシール 51287558 HS01-32010 人肌のゲルシート 片面非粘着 エクシール 51287558 HS01-32010 人肌のゲルシート 片面非粘着 エクシール 51287558 HS01-32010 人肌のゲルシート 片面非粘着 エクシール 51287558 HS01-32010 人肌のゲルシート 片面非粘着 エクシール 51287558

人肌のゲルシート 片面非粘着

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51287558 品番 HS01-32010
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。
素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。
片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。
衝撃吸収性・粘着性に優れています。

用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)3 寸法(mm)500×400 乳白色 硬度アスカーC0 アズワン品番64-8895-99 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする