住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
4L
注文コード
51287933
品番
BS2591-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
サイズ
4L
仕様
スッキリシルエット
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
131
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
86
素材
ブロード
衿廻り(cm)
45.5
性別
男女兼用