曜日別特売
DSA12WA-2405P ACアダプタ DC24V出力 0.5A ダイヤトレンド 51288574

ACアダプタ DC24V出力 0.5A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード51288574品番DSA12WA-2405P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A

出力(W)12先端2.1mmDCプラグ出力DC24V-0.5Aコード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式極性センタープラス入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする