IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 機構部品(電子部品)
IDEC(和泉電気)の 基板用コネクタ
Aシリーズ標準端子台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格絶縁電圧(V)
500
注文コード
51288635
品番
1552690000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
この商品は
定格絶縁電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
省工数:約55%の配線工数削減
工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単
優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性
端子カバー無しでも安心
約50%の省スペース化を実現(
)
段数
1
定格絶縁電圧(V)
500
定格通電電流(A)
17.5
色(本体)
ダークベージュ
電線断面積(mm
2
)
1.5