Aシリーズ標準端子台

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格絶縁電圧(V)800 注文コード51288660 品番1521740000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88
この商品は定格絶縁電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

省工数:約55%の配線工数削減
工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単
優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性
端子カバー無しでも安心
約50%の省スペース化を実現(
)

段数1 定格絶縁電圧(V)800 定格通電電流(A)24 色(本体)ダークベージュ 電線断面積(mm2)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする