IDEC(和泉電気)
Aシリーズアース端子台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
接続線数:3
色
グリーン/イエロー
注文コード
51288714
品番
1521670000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
省工数:約55%の配線工数削減
工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単
優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性
端子カバー無しでも安心
約50%の省スペース化を実現(
)
仕様
接続線数:3
色
グリーン/イエロー
種類
アース端子台(Push-in式)
段数
1
電線断面積(mm
2
)
2.5