IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51288985
品番
CW4H-DM1NGR-C
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手をかざすだけでスイッチオン
スタイリッシュでデザインでΦ22mm穴に簡単取付
屋外対応 UL Type4X認証取得
2色LEDを搭載
感度調整ボリュームで検出距離は約70〜270mmで調整可能
材質
メタル:アルミ合金
保護構造
IP65/67、UL Type 4X
検出方式
拡散反射方式
検出距離(mm)
約70〜270(感度調整ボリュームにより調整可能)
照光色
緑・赤