Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51289010 品番CW4H-GM1NGR-C-N
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手をかざすだけでスイッチオン
スタイリッシュなデザインでΦ22mm穴に簡単取付
屋外対応 UL Type4X認証取得
2色LEDを搭載
検出範囲約5〜30mm遠距離からの検出を避け、短距離検出用途に最適

材質メタル:アルミ合金 保護構造IP65/67、UL Type 4X 検出方式限定反射方式 検出距離(mm)約5〜30 取付穴径(Φmm)22 定格使用電圧(V)DC12〜24(許容リップル率±10%) 照光色緑・赤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする