IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
プリント基板用リレー
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
接点構成
1C
コイル電圧(V)
DC110
注文コード
51289134
品番
RC1V-C-D110
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コイル電圧
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
高容量な小型低背リレー
極数
1極
定格電圧(V)
AC250/DC24
接点構成
1C
定格電流(A)
12
コイル電圧(V)
DC110
接点容量
標準形