プリント基板用リレー

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 接点構成2C コイル電圧(V)DC110 注文コード51289150 品番RC2V-C-D110
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は接点構成・コイル電圧など29種類から選べます 他の種類を見る

高容量な小型低背リレー

極数2極 定格電圧(V)AC250/DC24 接点構成2C 定格電流(A)8 コイル電圧(V)DC110 接点容量標準形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする