画像準備中

バルネシリーズ スリムラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51289554 品番 BRN-03RK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

深みのある落ち着いたブラウン×ブラック色が特徴的な、ブルックリンスタイルのシリーズ家具「バルネ」のスリムなラックです。
太いと重くなりがちなアイアン製ブラックフレームを細くして、お部屋に軽やかな印象を与えてくれます。
フレームはサビに強い粉体塗装を施しているため、キッチンなど水回りでのご使用にもオススメです。
棚板表面は木のような温もりを感じさせる、凹凸感のある造りです。
リアルな木目を再現したPVCシートは、水に強く傷付きにくいため、お手入れが簡単です。
インナーボックスと併用して、シックなイメージはそのままに隠す収納としても使えます。
脚部にはアジャスターが付いており、高さの微調整が可能です。安定性を高め、多少波打った床の上などでもぐらつきを抑える事が可能です。
六角レンチ付属。

高さ(mm)700 段数3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×30×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.2×26.6×28.4(上下段共通) 付属品六角レンチ 材質MDF(PVC張り)、スチールパイプ(粉体塗装) 長さ(mm)422 質量(kg)5.75 ブラウン 奥行(mm)300 耐荷重(kg)棚板1枚あたり/20 最大伸長(mm)約5迄 組立方法お客様組立品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする