画像準備中

TV台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51289965 品番 ATV-1040GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンクリート調の天板×アイアン脚の組み合わせがスタイリッシュなTV台です。
TV台以外にも衣類や小物、観葉植物などを置いてディスプレイしたり、ローテーブルとして使用するのも◎。
脚には耐久性が高い粉体塗装が施されています。
天板は傷がつきにくく、水や汚れにも強いメラミン樹脂化粧板を使用。
ガタツキを抑えるアジャスター付き。

材質天板・棚板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、脚・金属/銅(粉体塗装) 長さ(mm)1050 質量(kg)10 グレイ 高さ(mm)320 奥行(mm)403 耐荷重(kg)天板・棚板/40 組立方法お客様組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×40.3×32 厚さ(cm)天板・棚板:2.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×35.7×22.5
注意
※設置するTVは40V型までを推奨しております。機種によってモニターのサイズに差異がございますので、ご購入の前に必ずサイズをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする