画像準備中

バルネTV台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51290017 品番BRN-07TD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

深みのある落ち着いたブラウン×ブラック色が特徴的な、ブルックリンスタイルのシリーズ家具「バルネ」のテレビボードです。
太いと重くなりがちなアイアン製ブラックフレームを細くして、お部屋に軽やかな印象を与えてくれます。
フレームはサビに強い粉体塗装を施しているため、キッチンなど水回りでのご使用にもオススメです。
棚板表面は木のような温もりを感じさせる、凹凸感のある造りです。
リアルな木目を再現したPVCシートは、水に強く傷付きにくいため、お手入れが簡単です。
幅100cmの天板にはテレビ等を設置できる他、中断・下段の棚にAV機器や小物等を置いてインテリアを楽しめます。
脚部にはアジャスターが付いており、高さの微調整が可能です。安定性を高め、多少波打った床の上などでもぐらつきを抑える事が可能です。
六角レンチ付属。

付属品六角レンチ 材質MDF(PVC張り)、スチールパイプ(粉体塗装) 長さ(mm)1000 質量(kg)8.9 ブラウン 高さ(mm)388 奥行(mm)300 耐荷重(kg)棚板1枚あたり/20 最大伸長(mm)約5迄 組立方法お客様組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×30×38.8 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)棚(上)/幅100×29.9×13.5、棚(下)/幅96.9×29.9×13.2
注意
※設置するテレビのサイズは40V型までを推奨しております。機種によってモニターのサイズに差異がございますので、ご購入の前に必ずサイズをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする