曜日別特売
FT-06L 折畳テーブル(L) AIS (エイ・アイ・エス) 51290078

※サンプル画像

FT-06L 折畳テーブル(L) AIS (エイ・アイ・エス) 51290078
FT-06L 折畳テーブル(L) AIS (エイ・アイ・エス) 51290078
FT-06L 折畳テーブル(L) AIS (エイ・アイ・エス) 51290078
FT-06L 折畳テーブル(L) AIS (エイ・アイ・エス) 51290078
FT-06L 折畳テーブル(L) AIS (エイ・アイ・エス) 51290078
FT-06L 折畳テーブル(L) AIS (エイ・アイ・エス) 51290078
FT-06L 折畳テーブル(L) AIS (エイ・アイ・エス) 51290078
FT-06L 折畳テーブル(L) AIS (エイ・アイ・エス) 51290078

折畳テーブル(L)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード51290078品番FT-06L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

折りたたみ式なので、必要な時にサッと出して使える折畳テーブルです。
ちょっとした作業やデスクワークなど様々なシーンで活躍できます。
折畳時の厚さは、約5cmとスリムでコンパクト。使わない時は、隙間に収納が可能。
テーブルは約5kgと軽量なので、持ち運びが楽々。
耐荷重は天板約30kg。PCやミシンなどを置いて作業するのに最適です。
木目調天板×アイアンの組合せがヴィンテージスタイルを演出。
天板角に丸みを持たせた作りの為、お子様にも安心。
テーブルの脚先には床キズ対策用のキャップ付き。

材質MDF、スチール(粉体塗装)長さ(mm)600質量(kg)テーブル/5グレー高さ(mm)715奥行(mm)545耐荷重(kg)テーブル/30組立方法完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル/60×52.5×71.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:テーブル/60×5×87.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする