住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 胸当て
エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51290408
品番
5-773
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
着る人もお店の雰囲気も明るくなる、鮮やかなカラーで決まり。
色
ベージュ/ブラウン/オレンジ
サイズ
フリー
仕様
肩ヒモの長さはボタンで3段階調節できます。
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
前中心丈(cm)
80
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
参考になった