トライメイト
トライメイトの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
トライメイトの 自転車用空気入れ
トライメイトの 手動式空気入れ
自転車に取付けができる空気入れ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック&レッド
注文コード
51290595
品番
TR-RKI003-RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。
付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途
自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに
付属品
アタッチメント2種、取付けパーツ
寸法(mm)
25×25×210
色
ブラック&レッド
質量(g)
120