HEIKO
HEIKOの ポリ袋・ゴミ袋
HEIKOの 取っ手付きポリ袋
持ち手付き再生原料ポリ袋
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
容量(L)
20
注文コード
51291514
品番
20L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
再生原料40%を配合し、バージン原料を削減した環境にやさしい持ち手付きのポリ袋です。ご家庭のゴミ袋用に使用下さい。ベロが長いのでしっかりと結ぶ事が出来ます。中身が見えにくい白無地タイプです。
材質
HDPE+再生原料40% 乳白原反
厚さ(mm)
0.013
色
無地 白
容量(L)
20
寸法(幅W×高さH)(mm)
330/全体500×600
エコマーク認定
認定
再生材使用率(%)
40
エコマーク認定番号
23 128 012
再生材使用
使用