持ち手付き再生原料ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 51291530 品番 30L
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

再生原料40%を配合し、バージン原料を削減した環境にやさしい持ち手付きのポリ袋です。ご家庭のゴミ袋用に使用下さい。ベロが長いのでしっかりと結ぶ事が出来ます。中身が見えにくい白無地タイプです。

材質HDPE+再生原料40% 乳白原反 厚さ(mm)0.014 無地 白 容量(L)30 寸法(幅W×高さH)(mm)330/全体500×700 エコマーク認定認定 再生材使用率(%)40 エコマーク認定番号23 128 012 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする