住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの サロン用エプロン
サロンエプロン ショート丈
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51291722
品番
9-584
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
撥水加工がうれしい、同色コーディネートも楽しめるエプロン。
色
ブラウン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100%
機能
撥水加工、グリーン購入法適応
素材
ウエザー(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
前中心丈(cm)
42(ヒモ幅部分含む)