※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード51292564
品番GZS-10MB-A
参考基準価格(税別)¥43,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m ACアダプターセット
チップタイプ白色LEDを両面に288個搭載した10mテープライト 作業灯として使える抜群の明るさ
両面発光タイプの為、設置時に発光面の方向を気にしなくてもOK
明るさはLED実測値で1mあたり900ルーメン、10mで9000ルーメンの高出力
LED理論値で1mあたり1300ルーメン、10mで13000ルーメン
最大連結可能長さ:50m(5台連結) 電源は1つで点灯
蓄光使用被膜で消灯後一定時間緑色に光り、撤収時に最適(点灯時間により蓄光時間は変わります)
最小折り曲げ半径:約40mm
断線時は故障個所だけを切除し、補修キットにて修理可能
AC電源式(消費電力110W 5台連結時550W)
専用ACアダプター付属(ケーブル長さ約1.4m)
収納用リール、専用バッグ付属