ワークキャップ

(2件のレビュー)
27日以内出荷 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51292727 品番 9-1331
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
サイズフリー 仕様ベルトスライドイン仕様 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 適合サイズ(cm)56〜62 素材ツイル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51292745
2023-08-13
用途:
作業用日除け用
建設業・工事業

イメージより鍔が小さく夏場の汗がかく毎に脱着するのに使いずらい。

対象商品:
51292763
2021-03-27
用途:
就業時
創作工房クボコボ 様

このようなサイズのデザインを探していました。
1 円筒形(頭で支える時に痛い為、頭頂部にポッチの無い物)
2 つばの短い物(壁際に顔を寄せた時に帽子のつばが邪魔になる)
出来ればもっと つばの短い物が有ればと思います(これの半分くらい)
カッコよくて気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする